SIEMENS - SIEBVP:262001 BD2C-250-EE - BVP:262001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787727
Artikelnummer
SIEBVP:262001
Herstellernummer
BVP:262001
Hersteller
SIE
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Einzel
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
563 mm
Höhe:
144 mm
- Tipo diprodotto: Alimentazione terminale
- Corrente nominale: 250 A
- Accessori inclusi: Sì
- Applicazione: Sistemi elettrici
- Facilità di installazione grazie agli accessori forniti.
- Affidabilità e stabilità nella fornitura di energia elettrica.
- Compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici.
Bd2c-250-ee bd2c alimentazione terminale con accessori 250 a
Il BD2C-250-EE è un alimentatore terminale progettato per fornire energia a sistemi elettrici con un massimo di 250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


