Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261999 BD2A-1000-VE - BVP:261999

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261999 BD2A-1000-VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787703

Artikelnummer

SIEBVP:261999

Herstellernummer

BVP:261999

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

295 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

307 mm

Höhe:

142 mm

BD2A-1000-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1000 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie