Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261998 BD2A-1000-EE - BVP:261998

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261998 BD2A-1000-EE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787697

Artikelnummer

SIEBVP:261998

Herstellernummer

BVP:261998

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

BD2A-1000-EE BD2A Alimentazione terminale con accessori 1000 A

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie