Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261997 BD2A-400-ME - BVP:261997

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261997 BD2A-400-ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787680

Artikelnummer

SIEBVP:261997

Herstellernummer

BVP:261997

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

753 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

1000 mm

Höhe:

224 mm

    BD2A-400-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 400 A

    Questo prodotto è una soluzione di alimentazione centrale progettata per gestire carichi fino a 400 A senza blocco dei morsetti.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400 A
    • Tipo di alimentazione: Centrale senza blocco morsetti
    • Applicazione: Gestione di carichi elettrici

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla configurazione senza blocco dei morsetti.
    • Aumentata sicurezza operativa e affidabilità nella distribuzione dell'alimentazione.
    • Ottimizzazione delle performance nei sistemi di alimentazione elettrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie