SIEMENS - SIEBVP:261995 BD2A-400-EE - BVP:261995
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787666
Artikelnummer
SIEBVP:261995
Herstellernummer
BVP:261995
Hersteller
SIE
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Einzel
Breite:
440 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
687 mm
Höhe:
200 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie