SIEMENS - SIEBVP:261993 BD2A-250-EE - BVP:261993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4019169787642
Artikelnummer
SIEBVP:261993
Herstellernummer
BVP:261993
Hersteller
SIE
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
Einzel
Breite:
290 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
563 mm
Höhe:
144 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie