SIEMENS - SIEBVP:261987 BD2-1250-BB - BVP:261987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebügel
Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung
Packung
5 ST
EAN
4019169787581
Artikelnummer
SIEBVP:261987
Herstellernummer
BVP:261987
Hersteller
SIE
Ausführung:
Montagebügel
Befestigungsart:
Wand/Decke/Abhängung
- Materiale: Acciaio zincato
- Dimensioni: 1250 mm di lunghezza
- Capacità di carico: Fino a 200 kg
- Compatibilità: Adatta per l'uso con diverse serie di prodotti Siemens
- Facilita un'installazione rapida e senza problemi.
- Garantisce una maggiore stabilità dei componenti.
- Resistente alla corrosione per una lunga durata nel tempo.
- Progettato per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Bd2-1250-Bb Staffa di fissaggio
La staffa di fissaggio BD2-1250-BB è progettata per garantire un'installazione sicura e stabile dei componenti Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


