Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261982 BD2-1250-EBAL - BVP:261982

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261982 BD2-1250-EBAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - Einzel

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787550

Artikelnummer

SIEBVP:261982

Herstellernummer

BVP:261982

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

3 mm

Höhe:

200 mm

    BD2-1250-EBAL Piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1250 A

    La Piastra di ingresso è progettata per gestire cavi unipolari fino a 1250 A, offrendo eccellente affidabilità e prestazioni in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità massima: 1250 A
    • Tipo di cavo: Cavi unipolari
    • Materiale: Alluminio di alta qualità
    • Standard di protezione: IP54

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita un’installazione rapida e sicura dei cavi.
    • Garantisce una lunga durata e bassa manutenzione grazie ai materiali resistenti.
    • Ottimizza la gestione energetica in ambienti industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie