Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261980 BD2-1000-MBAL - BVP:261980

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261980 BD2-1000-MBAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - Einzel

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787536

Artikelnummer

SIEBVP:261980

Herstellernummer

BVP:261980

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

3 mm

Höhe:

200 mm

    Bd2-1000-Mbal piastra di ingresso cavi per cavi unipolari 1000 a

    La piastra di ingresso consente un'efficace conduzione di cavi unipolari con una capacità massima di 1000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità massima: 1000 A
    • Tipo di cavi: unipolari
    • Materiale: [specificare il materiale se disponibile]
    • Dimensioni: [specificare le dimensioni se disponibili]

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e gestione dei cavi
    • Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico
    • Progettato per una lunga durata e resistenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie