Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261899 BD2C-1250-TH - BVP:261899

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261899 BD2C-1250-TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 184 mm

  • Höhe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787468

Artikelnummer

SIEBVP:261899

Herstellernummer

BVP:261899

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Breite:

184 mm

Höhe:

360 mm

    BD2C-1250-TH

    Elemento di deviazione, elemento a T indietro 1250 A progettato per gestire le correnti elevate in sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Elemento di deviazione
    • Configurazione: T indietro
    • Corrente nominale: 1250 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una gestione efficiente delle alte correnti.
    • Facilita l'installazione in sistemi elettrici complessi.
    • Aumenta la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie