Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261898 BD2C-1250-LV - BVP:261898

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261898 BD2C-1250-LV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 167 mm

  • Höhe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787451

Artikelnummer

SIEBVP:261898

Herstellernummer

BVP:261898

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Breite:

167 mm

Höhe:

360 mm

    Bd2c-1250-lv ginocchio avanti x 0,36m / y 0,36m 1250 a

    Il prodotto è un ginocchio progettato per applicazioni a bassa tensione con una corrente nominale di 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Ginocchio avanti
    • Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
    • Corrente nominale: 1250 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design compatto.
    • Affidabilità nelle applicazioni elettriche a bassa tensione.
    • Opzioni di personalizzazione per diverse esigenze progettuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie