SIEMENS - SIEBVP:261896 BD2C-1250-LL - BVP:261896
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 360 mm
Höhe - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169787437
Artikelnummer
SIEBVP:261896
Herstellernummer
BVP:261896
Hersteller
SIE
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Höhe:
126 mm
- Tipo: Angolo a sinistra
- Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
- Capacità: 1250 A
- Facilita la distribuzione dell'energia con un design innovativo.
- Ottimizza lo spazio grazie alle sue dimensionicompatte.
- Aumenta l'affidabilità e la sicurezza del sistema elettrico.
Bd2c-1250-ll angolo a sinistra x 0,36m / y 0,36m 1250 a
Il prodotto è un angolo di distribuzione elettrica progettato per ottimizzare l'efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


