SIEMENS - SIEBVP:261806 BD2A-1000-LV - BVP:261806
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 167 mm
Höhe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169787260
Artikelnummer
SIEBVP:261806
Herstellernummer
BVP:261806
Hersteller
SIE
Farbe:
grau
Breite:
167 mm
Höhe:
360 mm
- Correntenominale: 500 A ... 1000 A
- Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
- Design robusto per applicazioni industriali
- Facilità di installazione in spazi ristretti
- Affidabilità nelle connessioni elettriche
- Massima sicurezza grazie a materiali di alta qualità
Bd2a-1000-lv ginocchio avanti x 0,36m / y 0,36m 500 a ... 1000 a
Il prodotto è un ginocchio avanti progettato per il collegamento elettrico con correnti che vanno da 500 A a 1000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


