SIEMENS - SIEBVP:261804 BD2A-1000-LL - BVP:261804
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 360 mm
Höhe - 126 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169787246
Artikelnummer
SIEBVP:261804
Herstellernummer
BVP:261804
Hersteller
SIE
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Höhe:
126 mm
- Current rating: 500 A to 1000 A
- Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M
- Type: Left-angle connector
- Efficiently manages high current loads for improved performance.
- Compact design allows for space-saving installations.
- Robust construction ensures durability and long-term reliability.
Bd2a-1000-ll angolo a sinistra x 0,36m / y 0,36m 500 a ... 1000 a
This product is a left-angle connector designed to handle current ratings between 500 A and 1000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


