Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261803 BD2A-1000-LH - BVP:261803

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261803 BD2A-1000-LH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 167 mm

  • Höhe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787239

Artikelnummer

SIEBVP:261803

Herstellernummer

BVP:261803

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Breite:

167 mm

Höhe:

360 mm

    BD2A-1000-LH ginocchio indietro X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A

    Il prodotto BD2A-1000-LH è un elemento fondamentale utilizzato per supportare e gestire flussi elettrici fino a 1000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
    • Corrente nominale: da 500 A a 1000 A
    • Tipo: ginocchio indietro

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una gestione efficiente della corrente elettrica.
    • Facilita l'installazione in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie