Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261797 BD2A-400-TH - BVP:261797

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261797 BD2A-400-TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

  • Länge - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787178

Artikelnummer

SIEBVP:261797

Herstellernummer

BVP:261797

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

360 mm

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

184 mm

Höhe:

360 mm

    Bd2a-400-th

    Elemento di deviazione progettato per gestire correnti di fino a 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Elemento a T indietro
    • Corrente nominale: 160 ... 400 A

    Vantaggi per iclienti:

    • Massima flessibilità nella gestione delle correnti elevate.
    • Design robusto per una lunga durata nel tempo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie