SIEMENS - SIEBVP:261796 BD2A-400-LV - BVP:261796
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Länge - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169787161
Artikelnummer
SIEBVP:261796
Herstellernummer
BVP:261796
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
360 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


