Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261795 BD2A-400-LR - BVP:261795

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261795 BD2A-400-LR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787154

Artikelnummer

SIEBVP:261795

Herstellernummer

BVP:261795

Hersteller

SIE

Farbe:

grau

Breite:

360 mm

Höhe:

68 mm

    Bd2A-400-Lr Amgolo A Destra X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A

    Il prodotto BD2A-400-LR offre una soluzione affidabile per la gestione della corrente elettrica con un intervallo di 160 A a 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 160 A a 400 A
    • Intervallo dimensionale: X 0,36M / Y 0,36M
    • Design: Amgolo a destra

    Vantaggi per i clienti:

    • Gestione efficiente della corrente elettrica per diverse applicazioni.
    • Facile integrazione grazie alle dimensioni compatte.
    • Elevata affidabilità e durata del prodotto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie