SIEMENS - SIEBVP:261794 BD2A-400-LL - BVP:261794
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Länge - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169787147
Artikelnummer
SIEBVP:261794
Herstellernummer
BVP:261794
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
360 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
360 mm
Höhe:
68 mm
- Tipologia: angolo a sinistra
- Dimensioni: X 0,36M / Y 0,36M
- Corrente nominale: da 160 A a 400 A
- Facilità di installazione grazie al design ottimizzato.
- Affidabilitànelle applicazioni elettriche ad alta corrente.
- Compatibilità con vari sistemi elettrici.
BD2A-400-LL angolo a sinistra X 0,36M / Y 0,36M 160 A ... 400 A
Il prodotto è un angolo a sinistra progettato per applicazioni elettriche con correnti comprese tra 160 A e 400 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


