Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261793 BD2A-400-LH - BVP:261793

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261793 BD2A-400-LH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

  • Länge - 0.36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169787130

Artikelnummer

SIEBVP:261793

Herstellernummer

BVP:261793

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

0.36 mm

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

360 mm

    Bd2a-400-lh

    Il BD2A-400-LH è un dispositivo progettato per la gestione della corrente elettrica, con capacità di carico che varia da 160 A a 400 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: ginocchio indietro X 0,36M / Y0,36M
    • Gamma di corrente: 160 A a 400 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione e il controllo della corrente elettrica.
    • Versatile per l'uso in diverse applicazioni grazie alla sua ampia gamma di corrente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie