SIEMENS - SIEBVP:261739 BD2C-3-800-SB-3 - BVP:261739
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786959
Artikelnummer
SIEBVP:261739
Herstellernummer
BVP:261739
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3250 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
- Lunghezza standard: 3,25 m
- Corrente nominale: 800 A
- Tipo di connessione: N+ PE
- Punti di derivazione: 12
- Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard.
- Elevata capacità di gestione della corrente per applicazioni intensive.
- Versatilità con 12 punti di derivazione per diverse configurazioni.
Bd2c-3-800-sb-3
Il BD2C-3-800-SB-3 è un dispositivo elettrico progettato per gestire le distribuzioni di corrente in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


