SIEMENS - SIEBVP:261721 BD2C-3-400-SB-3 - BVP:261721
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786775
Artikelnummer
SIEBVP:261721
Herstellernummer
BVP:261721
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
- Lunghezza standard: 3,25 m
- Corrente nominale: 400 A
- Configurazione: N+ PE
- Punti di derivazione: 12
- Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard.
- Capacità di gestire carichi elevati fino a 400 A.
- Versatilità nell'uso con 12 punti di derivazione.
BD2C-3-400-SB-3
Il BD2C-3-400-SB-3 è un dispositivo elettrico progettato per gestire una lunghezza standard di 3,25 m e una corrente di 400 A, con N+PE e 12 punti di derivazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


