SIEMENS - SIEBVP:261513 BD2A-3-1000-SB-3 - BVP:261513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786119
Artikelnummer
SIEBVP:261513
Herstellernummer
BVP:261513
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
1000 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
325 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
- Lunghezza standard: 3,25 m
- Capacità: 1000 A
- N+ PE: Inclusi
- 12 punti di derivazione
- Design compatto per un'installazione semplificata.
- Elevata capacità di corrente per gestire carichi significativi.
- Molteplici punti di derivazione per una flessibilità di configurazione.
BD2A-3-1000-SB-3
Il prodotto BD2A-3-1000-SB-3 è un sistema di distribuzione elettrica con una lunghezza standard di 3,25 m e una capacità di 1000 A, progettato per applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


