SIEMENS - SIEBVP:261507 BD2A-3-800-SB-3 - BVP:261507
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786058
Artikelnummer
SIEBVP:261507
Herstellernummer
BVP:261507
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
325 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
- Lunghezza standard: 3,25 m
- Corrente nominale: 800 A
- Configurazione: N+ PE
- Numero di punti di derivazione: 12
- Consente un'elevata capacità di distribuzione elettrica.
- Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard.
- Multipli punti di derivazione per una maggiore flessibilità di connessione.
BD2A-3-800-SB-3
Il BD2A-3-800-SB-3 è un dispositivo progettato per la distribuzione elettrica di alta capacità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


