Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261506 BD2A-3-800-SB-2 - BVP:261506

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261506 BD2A-3-800-SB-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169786041

Artikelnummer

SIEBVP:261506

Herstellernummer

BVP:261506

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

225 mm

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

8

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

    BD2A-3-800-SB-2

    Il prodotto BD2A-3-800-SB-2 è un dispositivo elettrico progettato per gestire correnti elevate fino a 800 A con una lunghezza standard di 2,25 m.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 2,25 m
    • Corrente nominale: 800 A
    • Punti di derivazione: 8
    • Configurazione: N+ PE

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio disponibile.
    • Consente una facile integrazione in sistemi esistenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie