SIEMENS - SIEBVP:261505 BD2A-3-800-SB-1 - BVP:261505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169786034
Artikelnummer
SIEBVP:261505
Herstellernummer
BVP:261505
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
125 mm
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


