Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261501 BD2A-3-630-SB-3 - BVP:261501

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261501 BD2A-3-630-SB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785990

Artikelnummer

SIEBVP:261501

Herstellernummer

BVP:261501

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

325 mm

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

    BD2A-3-630-SB-3

    Il prodotto BD2A-3-630-SB-3 è un dispositivo di distribuzione elettrica con lunghezza standard di 3,25 m e una corrente nominale di 630 A.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 3,25 m
    • Corrente nominale: 630 A
    • Configurazione: N+ PE
    • Numero di punti di derivazione: 12

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella distribuzione grazie ai 12 punti di derivazione.
    • Sicurezza e affidabilità anche in applicazioni ad alta corrente.
    • Design compatto che facilita l'installazione in spazi limitati.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie