Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261489 BD2A-3-400-SB-3 - BVP:261489

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261489 BD2A-3-400-SB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

  • Länge - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785877

Artikelnummer

SIEBVP:261489

Herstellernummer

BVP:261489

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

    BD2A-3-400-SB-3

    Questo prodotto è un sistema di distribuzione elettrica progettato per gestire carichi fino a 400 A con 12 punti di derivazione.

    Dettagli tecnici:

    • Lunghezza standard: 3,25 m
    • Corrente nominale: 400 A
    • Configurazione: N+ PE
    • Punti di derivazione: 12

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in diverse applicazioni elettriche.
    • Massima affidabilità per la gestione dell'energia.
    • Versatilità grazie ai numerosi punti di derivazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie