SIEMENS - SIEBVP:261488 BD2A-3-400-SB-2 - BVP:261488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Länge - 225 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169785860
Artikelnummer
SIEBVP:261488
Herstellernummer
BVP:261488
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
225 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


