Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261487 BD2A-3-400-SB-1 - BVP:261487

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261487 BD2A-3-400-SB-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785853

Artikelnummer

SIEBVP:261487

Herstellernummer

BVP:261487

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

125 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

BD2A-3-400-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 400 A, N + PE, 4 punti di derivazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie