Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261483 BD2A-3-250-SB-3 - BVP:261483

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261483 BD2A-3-250-SB-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785815

Artikelnummer

SIEBVP:261483

Herstellernummer

BVP:261483

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

325 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

12

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

    BD2A-3-250-SB-3

    Il BD2A-3-250-SB-3 è un sistema di distribuzione elettrica progettato per gestire un'intensità di corrente di 250 A e dotato di 12 punti di derivazione.

    Dettagli tecnici:

    • lunghezza standard: 3,25 m
    • intensità di corrente: 250 A
    • numero di punti di derivazione: 12
    • configurazione: N+ PE

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la distribuzione di corrente in applicazioni complesse.
    • Consente un'installazione flessibile grazie alla lunghezza standard di 3,25 m.
    • Supporta la sicurezza dell'impianto con la configurazione N+ PE.
    • Offre numerosi punti di derivazione per diverse connessioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie