SIEMENS - SIEBVP:261480 BD2A-3-160-SB-3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Länge - 325 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169785785
Artikelnummer
SIEBVP:261480
Herstellernummer
BVP:261480
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Länge:
325 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm