SIEMENS - SIEBVP:261479 BD2A-3-160-SB-2 - BVP:261479
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A
Polzahl - 5
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169785778
Artikelnummer
SIEBVP:261479
Herstellernummer
BVP:261479
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
8
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
225 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
68 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie