Startseite

SIEMENS - SIEBVP:261478 BD2A-3-160-SB-1 - BVP:261478

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:261478 BD2A-3-160-SB-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169785761

Artikelnummer

SIEBVP:261478

Herstellernummer

BVP:261478

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

4

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

125 mm

Breite:

167 mm

Höhe:

68 mm

BD2A-3-160-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 160 A, N + PE, 4 punti di derivazione

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie