Startseite

SIEMENS - SIEBVP:233568 BD01-AK2HX/S33 - BVP:233568

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:233568 BD01-AK2HX/S33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759304

Artikelnummer

SIEBVP:233568

Herstellernummer

BVP:233568

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

    Bd01-ak2hx/s33 cassetta di derivazione

    La Cassetta di derivazione BD01-AK2HX/S33 è progettata per garantire una gestione sicura e efficace delle connessioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: Cassetta di derivazione
    • Materiale: Plastica resistente agli agenti atmosferici
    • Dimensioni: Compatte per facilitare l'installazione
    • Grado di protezione: IP65
    • Colore: Grigio neutro

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione in spazi ristretti.
    • Elevata resistenza alle intemperie e durabilità nel tempo.
    • Massima sicurezza nelle connessioni elettriche.
    • Design compatto che si adatta a diverse applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie