Startseite

SIEMENS - SIEBVP:233563 BD01-160-3-1 - BVP:233563

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:233563 BD01-160-3-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759281

Artikelnummer

SIEBVP:233563

Herstellernummer

BVP:233563

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

3000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

BD01-160-3-1 condotto sbarre 160 A

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie