SIEMENS - SIEBVP:233559 BD01-125-3-1 - BVP:233559
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169759267
Artikelnummer
SIEBVP:233559
Herstellernummer
BVP:233559
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Corrente nominale: 125 A
- Design robustoe resistente
- Facile installazione e manutenzione
- Compatibilità con diversi sistemi elettrici
- Aumenta l'affidabilità della distribuzione elettrica
- Riduce i costi di installazione e operativi
- Migliora la sicurezza operativa
- Ottimizza le prestazioni energetiche
Bd01-125-3-1 Condotto Sbarre 125 A
Il condotto sbarre 125 A è progettato per applicazioni di distribuzione elettrica ad alta efficienza.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


