Startseite

SIEMENS - SIEBVP:233557 BD01-100-2-1 - BVP:233557

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:233557 BD01-100-2-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759250

Artikelnummer

SIEBVP:233557

Herstellernummer

BVP:233557

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

BD01-100-2-1 condotto sbarre BD01 100 A

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie