SIEMENS - SIEBVP:233556 BD01-100-3-1 - BVP:233556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169759243
Artikelnummer
SIEBVP:233556
Herstellernummer
BVP:233556
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Corrente nominale: 100 A
- Tipodi condotto: Sbarre
- Design robusto per applicazioni industriali
- Facilità di installazione e manutenzione
- Elevata affidabilità operativa
- Efficienza energetica migliorata
Bd01-100-3-1 Condotto Sbarre Bd01 100 A
Il condotto sbarre BD01 100 A è progettato per garantire una distribuzione elettrica sicura ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


