SIEMENS - SIEBVP:233552 BD01-40-2-1 - BVP:233552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169759212
Artikelnummer
SIEBVP:233552
Herstellernummer
BVP:233552
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
- Tensione nominale: 400 V
- Corrente nominale: 40 A
- Tipo di installazione: interno
- Materiale isolante: PVC
- Facile da installare e manutenere.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla protezione integrata.
- Design compatto che permette una gestione ottimale dello spazio.
BD01-40-2-1 condotto sbarre BD01 40 A
Il condotto sbarre BD01 40 A è progettato per fornire una soluzione sicura e affidabile per la distribuzione dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


