Startseite

SIEMENS - SIEBVP:233551 BD01-40-3-1 - BVP:233551

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:233551 BD01-40-3-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759205

Artikelnummer

SIEBVP:233551

Herstellernummer

BVP:233551

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

25 mm

Höhe:

90 mm

    Bd01-40-3-1 Condotto Sbarre Bd01 40 A

    Il connettore sbarre BD01 40 A è progettato per unire e distribuire in modo efficiente l'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40 A
    • Tipo di connessione: Sbarre
    • Applicazione: Distribuzione di energia
    • Design compatto per un facile montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Affidabilità e durata nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie