SIEMENS - SIEBVP:207986 BD2-AK2M2/CEE325A323 - BVP:207986
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Packung
1 ST
EAN
4019169744157
Artikelnummer
SIEBVP:207986
Herstellernummer
BVP:207986
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Absicherung:
Leitungsschutzschalter
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
320 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
160 mm
- Design robusto e resistente agli agenti esterni
- Dimensioni compatte per un'installazione facile
- Capacità di connessione multipla
- Materiali di alta qualità per una maggiore durata
- Facilità di installazione e manutenzione
- Incremento della sicurezza nelle connessioni elettriche
- Ottimizzazione dello spazio in ambienti ristretti
- Affidabilità nel lungo termine delle connessioni elettriche
BD2-AK2M2/CEE325A323 Cassetta di derivazione
La Cassetta di derivazione BD2-AK2M2/CEE325A323 è progettata per garantire una gestione efficiente e sicura delle connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie