SIEMENS - SIEBVP:203532 BD2-DSB - BVP:203532
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Wand/Decke
Packung
10 ST
EAN
4019169743457
Artikelnummer
SIEBVP:203532
Herstellernummer
BVP:203532
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Wand/Decke
- Tipo: Distanziale
- Distanza: 40 mm
- Materiale: Specificare i materiali utilizzati
- Applicazioni: Uso in configurazioni meccaniche industriali
- Mantenimento preciso della distanza nelle applicazioni meccaniche.
- Facilità di installazione e utilizzo.
- Aumento dell'affidabilità e della stabilità delle strutture.
Bd2-dsb distanziale per 40 mm di distanza
Il BD2-DSB è un distanziale progettato per mantenere una distanza di 40 mm in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


