Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203530 BD2-250-EBAL - BVP:203530

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203530 BD2-250-EBAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - Einzel

  • Breite - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169743433

Artikelnummer

SIEBVP:203530

Herstellernummer

BVP:203530

Hersteller

SIE

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

Einzel

Breite:

215 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

3 mm

Höhe:

135 mm

    Bd2-250-ebal piastra per passaggio cavi

    La piastra per passaggio cavi BD2-250-EBAL è progettata per facilitare la gestione e il passaggio sicuro dei cavi in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni:250 x 250 mm
    • Materiale: Policarbonato resistente
    • Colore: Nero
    • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
    • Certificazioni: CE, UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliora l'organizzazione dei cavi, riducendo il rischio di incidenti.
    • Facilita l'accesso ai cavi per manutenzione e ispezione.
    • Aumenta la sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro.
    • Resistente agli agenti atmosferici, adatta per utilizzo interno ed esterno.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie