Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203522 BD01-BAP - BVP:203522

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203522 BD01-BAP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebügel

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4019169743372

Artikelnummer

SIEBVP:203522

Herstellernummer

BVP:203522

Hersteller

SIE

Ausführung:

Montagebügel

Befestigungsart:

sonstige

    Bd01-bap staffa di sospensione

    La Staffa di sospensione BD01-BAP è progettata per garantire un supporto robusto e sicuro per l'installazione di apparecchiature Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: acciaio dialta qualità
    • Capacità di carico: fino a 150 kg
    • Dimensioni: 250 mm x 200 mm
    • Compatibilità: adatta per vari modelli di apparecchiature Siemens

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di installazione: progettata per un montaggio rapido e semplice.
    • Sicurezza: garantisce una sostegno stabile e sicuro per apparecchiature pesanti.
    • Durevolezza: costruita per resistere alle condizioni ambientali più impegnative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie