SIEMENS - SIEBVP:203252 BD2-AK2M2/F - BVP:203252
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
BD2-AK2M2/F
EAN
4019169743259
Artikelnummer
SIEBVP:203252
Herstellernummer
BVP:203252
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm


