Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203251 BD2-AK2X/F TAP-OFF UNIT - BVP:203251

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203251 BD2-AK2X/F TAP-OFF UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169743242

Artikelnummer

SIEBVP:203251

Herstellernummer

BVP:203251

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

BD2-AK2X/F Cassetta di derivazione

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie