Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203163 BD2-AK3X/GSTZ00 - BVP:203163

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203163 BD2-AK3X/GSTZ00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169743051

Artikelnummer

SIEBVP:203163

Herstellernummer

BVP:203163

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

125 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

440 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

215 mm

    BD2-AK3X/GSTZ00

    La cassetta di derivazione 125A / 1x a 3 poli sezionatore sottocarico è progettata per gestire in modo sicuro l'energia elettrica in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 125A
    • Numero di poli: 1x 3 poli
    • Tipo: cassetta di derivazione
    • Applicazione: sezionatore sottocarico

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la gestione dell'energia elettrica in modo sicuro e controllato.
    • Design compatto che si adatta facilmente a spazi ristretti.
    • Affidabilità e robustezza per operazioni a lungo termine.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie