SIEMENS - SIEBVP:203162 BD2-AK3X/GS00 - BVP:203162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169743044
Artikelnummer
SIEBVP:203162
Herstellernummer
BVP:203162
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie