Startseite

SIEMENS - SIEBVP:203144 BD2-AK2M2/A323 - BVP:203144

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:203144 BD2-AK2M2/A323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169742870

Artikelnummer

SIEBVP:203144

Herstellernummer

BVP:203144

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

    Bd2-ak2m2/a323 cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD2-AK2M2/A323 è progettata per garantire una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cassetta di derivazione
    • Numero di connessioni: 2
    • Materiale: Plastica resistente
    • Grado di protezione: IP65
    • Dimensioni: 200 x 300 x 100 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione
    • Elevata protezione contro polvere e umidità
    • Durabilità grazie ai materiali di alta qualità
    • Efficienza nella distribuzione dell'energia
    • Design compatto per un utilizzo versatile

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie